Tournevis coudé Douilles Ouverture 6 pans intérieurs 1,3mm L.12mm x 40mm

Réf.: 43153130
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 43153130
    EAN / GTIN 4018754332076
    Réf. fabricant 43153130
    Article hors catalogue L60010 7492

    Description

    Description:

    • DIN ISO 2936
    • Pour vis chc
    • Chrome vanadium, nickelé
    • 0,9 mm bruni

    Caractéristique(s):

    • L1: 13 mm
    • L2: 41 mm
    • Hexagone de sortie extérieur (mm): 1,3 mm
    • Profil de sortie: hexagonal
    • Poids: 7 g