• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis coudé Douilles Ouverture 6 pans creux 0,9mm L.10mm x 32mm

Réf.: 43153090
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43153090
EAN / GTIN 4018754332069
Réf. fabricant 43153090
Article hors catalogue L60010 7660

Description

Description:

  • DIN ISO 2936
  • Pour vis chc
  • Chrome vanadium, nickelé
  • 0,9 mm bruni

Caractéristique(s):

  • L1: 11 mm
  • L2: 33 mm
  • Longueur mm (L): 32 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 0,9 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Poids: 5 g