Tournevis d'angle Douilles Ouverture 6 pans creux 19mm L.70mm x 180mm

Réf.: 43153019
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43153019
EAN / GTIN 4018754332212
Réf. fabricant 43153019
Article hors catalogue L60010 7476

Description

Description:

  • DIN ISO 2936
  • Pour vis chc
  • Chrome vanadium, nickelé
  • 0,9 mm bruni

Caractéristique(s):

  • L1: 70 mm
  • L2: 180 mm
  • Longueur mm (L): 192 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 19 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Poids: 603 g

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop