• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis d'angle Douilles Ouverture 6 pans creux 8mm L.36mm x 100mm

Réf.: 43153008
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43153008
EAN / GTIN 4018754332168
Réf. fabricant 43153008
Article hors catalogue L60010 7591

Description

Description:

  • DIN ISO 2936
  • Pour vis chc
  • Chrome vanadium, nickelé
  • 0,9 mm bruni

Caractéristique(s):

  • L1: 36 mm
  • L2: 100 mm
  • Longueur mm (L): 104 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 8 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Poids: 59 g