Tournevis coudé Douilles Ouverture 6 pans creux 4mm L.25mm x 70mm

Réf.: 43153004
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 43153004
    EAN / GTIN 4018754332120
    Réf. fabricant 43153004
    Article hors catalogue L60010 7609

    Description

    Description:

    • DIN ISO 2936
    • Pour vis chc
    • Chrome vanadium, nickelé
    • 0,9 mm bruni

    Caractéristique(s):

    • L1: 29 mm
    • L2: 74 mm
    • Longueur mm (L): 72 mm
    • Hexagone de sortie extérieur (mm): 4 mm
    • Profil de sortie: hexagonal
    • Poids: 10 g