Embout slim electric TORX PLUS® 6IP x 75 mm

Réf.: 43144
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43144
EAN / GTIN 4010995431440
Réf. fabricant 43144
Article hors catalogue L60070 4454

Description

Description:

  • Augmente votre sécurité: Les embouts slim garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.
  • Gain de place: Gain de place grâce au système d'embouts interchangeables.
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Ils conviennent parfaitement pour l'actionnement d'éléments à vis et à ressort.
  • Informations complémentaires: pas de version slim
  • En combinaison avec les outils speedE®, slimVario® et TorqueVario®-S electric, les embouts slim isolés peuvent atteindre sans effort des éléments à vis ou à ressort situés en profondeur grâce à la slimTechnology conçue pour les applications électriques. Cela est rendu possible grâce à l'isolant entièrement intégré à la zone avant de l'embout. Les embouts slim sont testés individuellement selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • Fabriqué selon IEC 60900.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • TORX PLUS®: 6IP
  • Valeur de couple max (Nm): 0.8 Nm
  • Longueur totale (mm): 75 mm
  • avec pile / accumulateur: Non