• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau de rodage et de contrôle Duplex en coffret bois

Réf.: 431400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 876/1
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 876/1
Longueur 360 mm
Largeur 260 mm
Hauteur 65 mm
Poids 22 kg
Emballage Boîte robuste
Type de produit Marbre de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 431400
EAN / GTIN 4045197234025

Description

Exécution:

En fonte grise spéciale à forte densité. Plateaux de rodage et de contrôle en un seul plateau. Surfaces supérieure et inférieure finement rectifiées. La surface de rodage possède une structure quadrillée, les surfaces extérieures sont proprement usinées. Les parties supérieure et inférieure du coffret en bois (compris dans le prix) sont amovibles. Par conséquent, la surface non utilisée est toujours protégée. Les surfaces non traitées possèdent une structure peinte (RAL 7001 gris).

Norme:

Précision DIN 876/1.