Exécution:
Matière principale
67% polyester, 33% coton, enduit de PVC, coupe-vent et imperméable, résistant aux flammes, antistatique, 390 g/m²
Poches
Poches avant avec rabat
Poche Napoléon à l'intérieur du rabat coupe-vent avant
Fonctionnalité
Coupe-vent et imperméable avec coutures soudées
Détails
Col doublé polaire, Col haut avec fermeture à glissière
Remmovable, réglable, Capuche adaptée au casque et à la protection auditive
Boutons en plastique, Boutons cachés
Coutures soudées
Anneau en D
Réflecteur imprimé
Finition
Bout de manche réglable fermeture auto-agrippante, Poignet avec bande élastique
Fermeture frontale
Fermeture à glissière robuste et cachée à double sens en plastique, Fermeture tempête avec boutons
Reflex
Bande réfléchissante imprimée
Description:
- Cet imperméable a tout ce dont vous avez besoin pour travailler dans des environnements exposés
- La veste ignifuge en matériau haute vis et solide avec un indice de protection élevé ont, en plus des attributs donnés vent et imperméable avec coutures soudées, de nombreuses capacités spécialement adaptées qui vous aideront pendant les journées de travail
- Il a une capuche détachable et réglable et un col doublé en polaire douce
- Il est équipé de poches avant facilement accessibles avec couvercles et boutons poussoirs, d'une poche Napoléon à l'intérieur du verrou avant et d'une poche amovible pour carte d'identité
- Une fermeture à glissière bidirectionnelle dissimulée et solide jusqu'au col, des boutons cachés et un boutonnage tempête permettent d'éloigner l'humidité
- Bonne tenue et extrémités de manches réglables fermeture auto-agrippante
- Certifié selon la norme EN 1149-5
- EN ISO 20471
- EN 343
- EN ISO 14116
- IEC 61482-2
Norme:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 3
- EN ISO 14116, index 3
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, APC 1