• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste de pluie niveau 1 XL

Réf.: 431120009900XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur schwarz
Taille unisexe XL
Type de produit Veste de pluie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 431120009900XL
EAN / GTIN 7330509661352
Réf. fabricant 431120009900XL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, enduit de PU, coupe-vent et imperméable, respirant, 185g/m²

Finition
Haut de jambe ajustable avec cordon de serrage
Fin de manche ajustable fermeture auto-agrippante
Poches
Poches avant, une avec anneau en D

Fonctionnalité
Eau du vent et imperméable avec coutures soudées

Détails
Capuche amovible et réglable
Boutons en plastique
Anneau en D

Fermeture frontale
Glissière en plastique bidirectionnelle cachée, fermeture Storm avec boutons

Reflex
Bande réfléchissante sur le bras et le dos

Description:

  • Veste de pluie fine et flexible qui fait le travail par temps difficile
  • C'est une veste de pluie légère et flexible avec un dos étendu et un cordon de serrage qui peut être ajusté à la taille
  • Cette veste est parfaite pour les conditions météorologiques pluvieuses lorsque le mouvement est la priorité absolue
  • Elle a une capuche qui peut être ajustée ou retirée selon les besoins, des poches avant faciles d'accès et une solide fermeture à glissière à double sens avec tirette qui remonte jusqu'au col
  • Il y a des réflecteurs sombres et discrets sur les manches et le dos qui vous rendent visible dans l'obscurité
  • Les poignets des manches sont réglables avec une fermeture auto-agrippante
  • Certifié EN 343, protection contre les intempéries

Norme:

  • EN 343, Class 3.1