Exécution:
Matière principale
100% polyester, enduit de PU, coupe-vent et imperméable, respirant, 185g/m²
Finition
Haut de jambe ajustable avec cordon de serrage
Fin de manche ajustable fermeture auto-agrippante
Poches
Poches avant, une avec anneau en D
Fonctionnalité
Eau du vent et imperméable avec coutures soudées
Détails
Capuche amovible et réglable
Boutons en plastique
Anneau en D
Fermeture frontale
Glissière en plastique bidirectionnelle cachée, fermeture Storm avec boutons
Reflex
Bande réfléchissante sur le bras et le dos
Description:
- Veste de pluie fine et flexible qui fait le travail par temps difficile
- C'est une veste de pluie légère et flexible avec un dos étendu et un cordon de serrage qui peut être ajusté à la taille
- Cette veste est parfaite pour les conditions météorologiques pluvieuses lorsque le mouvement est la priorité absolue
- Elle a une capuche qui peut être ajustée ou retirée selon les besoins, des poches avant faciles d'accès et une solide fermeture à glissière à double sens avec tirette qui remonte jusqu'au col
- Il y a des réflecteurs sombres et discrets sur les manches et le dos qui vous rendent visible dans l'obscurité
- Les poignets des manches sont réglables avec une fermeture auto-agrippante
- Certifié EN 343, protection contre les intempéries
Norme: