Clé à douille hexagonale DRALL + SW.8 mm, lame L.175 mm

Réf.: 43103208
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 43103208
    EAN / GTIN 4018754278299
    Réf. fabricant 43103208
    Article hors catalogue L60010 6419

    Description

    Description:

    • flexible
    • max. Couple 8 N·M.
    • chromé mat

    Caractéristique(s):

    • d: 11 mm
    • L1: 175 mm
    • L2: 290 mm
    • Poids: 170 g
    • Ouverture de clé [mm]: 8 mm