• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à douille hexagonale DRALL + SW.7 mm, lame L.175 mm

Réf.: 43103207
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43103207
EAN / GTIN 4018754278282
Réf. fabricant 43103207
Article hors catalogue L60010 6127

Description

Description:

  • flexible
  • max. Couple 8 N·M.
  • chromé mat

Caractéristique(s):

  • d: 11 mm
  • L1: 175 mm
  • L2: 290 mm
  • Poids: 168 g
  • Ouverture de clé [mm]: 7 mm