Support pour marbre 630X400 mm

Réf.: 431010 630X400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour dim. marbre longueur×largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Réglage en hauteur 25 mm
    Hauteur bâti 710 mm
    Largeur bâti 606 mm
    Profondeur bâti 400 mm
    Hauteur bâti avec garnitures 770 mm
    Charge admissible répartie sur la surface 500 kg
    Type de produit Bâti

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 431010 630X400
    EAN / GTIN 4067263211822
    Réf. fabricant 431010 630X400

    Description

    Exécution:

    Construction soudée solide avec garnitures. Les vis de réglage en hauteur permettent de compenser les inégalités du sol.
    Support, acier profilé, peinture: gris clair RAL 7035. Plateau de rangement en bambou encollé en croix.

    Remarque(s):

    Pour les éléments d’installation isolés contre les vibrations, commander 4× 086002 réf. 850.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier