• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à douille avec manche, DRALL + SW 4,5 mm, lame L.125 mm

Réf.: 43093045
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43093045
EAN / GTIN 4018754278251
Réf. fabricant 43093045
Article hors catalogue L60010 6542

Description

Description:

  • DIN 3125
  • Chrome vanadium, chromé

Caractéristique(s):

  • d: 7,5 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 230 mm
  • Poids: 49 g
  • Ouverture de clé [mm]: 4,5 mm