Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4" 6.0 mm x 42 mm

Réf.: 43091
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43091
EAN / GTIN 4010995430917
Réf. fabricant 43091

Description

Description:

  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Protège vos matériaux: Outil entièrement isolé réduisant le risque de courts-circuits.
  • Application: Installation sûre de bornes et manchons, raccordements à fils et vissage de rails d'alimentation électrique. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • Pendant les travaux sur des pièces sous tension, la sécurité de l'utilisateur est primordiale. Les douilles isolées pour clé à douille de Wiha apparaissent comme les parfaits outils pour les travaux sur les installations électriques. En combinaison avec la clé à cliquet isolée ou l'adaptateur de manche en T, les douilles pour clé à douille peuvent être utilisées pour le serrage et le desserrage de vis six pans et d'écrous. Les douilles isolées pour clé à douille sont toutes soumises à un test individuel selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. En particulier dans les espaces de travail étroits, ces outils isolés préviennent des courts-circuits en cas de contact accidentel avec un deuxième conducteur.
  • Compatible uniquement avec la clé à cliquet isolée, l'adaptateur pour poignée transversale et l'adaptateur slimVario® electric de Wiha.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans mâle (mm): 6 mm
  • Longueur totale (mm): 42 mm
  • avec pile / accumulateur: Non