801 S Comp.a levier ±.015″ cadran 27,5mm grad. .001″

Réf.: 4305950
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4305950
EAN / GTIN 4059192013493
Réf. fabricant 4305950
Article hors catalogue L40080 184

Description

Exécution:

  • Cadran contrasté, étanchéité par joint torique
  • Verre minéral pour une protection optimale :
    - contre les rayures ou les dommages causés par des copeaux chauds
    - meilleure résistance aux solvants
  • Boîtier de protection chromé mat avec 3 baguettes en queue d'aronde intégrées
  • Mouvement de mesure protégé contre les chocs
  • Exécution antimagnétique
  • Adaptation automatique à la direction de palpage, donc lecture sans erreur
  • Levier double sur roulement à billes
  • Protection contre la surcharge par accouplement à friction

Description:

Appareil de mesure à levier MarTest 801 S
  • Norme d'usine Plage de mesure : ± .015″
  • aleur de graduation en pouces : .0005″
Livraison: Etui, mode d'emploi, clé pour changer les inserts de mesure, insert de mesure ø 2 mm, tige de serrage 800a3/8

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Chiffrage de la graduation: 15-0-15
  • Diamètre de l'échelle en pouces (texte): 1.1″
  • Plage de mesure appareil de mesure à levier, aiguille fine, palpeur inch: ± .015″
  • Rotation de l'aiguille en pouces (texte): .03″
  • Marge de déviation totale fges en pouces (texte): .0005″
  • Marge de déviation fe en pouces (texte): .0004″
  • Étendue de mesure partielle ft en pouces (texte): .0002″
  • Écart d'inversion de la valeur mesurée fu en pouces (texte): .00012″
  • Précision de répétition fw en pouces (texte): .0001″
  • Remarque Dimensions: * 800 SG, 800 SGA, 801 SG, 801 SGE, 801 SGI ; ** 800 S, 800 SA, 801 S1, 801 S
  • Dimension f en mm: 99 mm
  • Dimension e en mm: 75 mm
  • Dimension b en mm: 30 mm
  • Dimension d en mm: 17.8 mm
  • Longueur de l'élément de mesure (mm): 14.5 mm
  • Dimension c en mm: 13.6 mm
  • Force de mesure: 0.15 N

Norme:

Norme d'usine

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop