• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Veste de pluie niveau 2 XS

Réf.: 430520039900XS
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur schwarz
Taille unisexe XS
Type de produit Veste de pluie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 430520039900XS
EAN / GTIN 7330509569122
Réf. fabricant 430520039900XS

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, enduit de PU, coupe-vent et imperméable, respirant 240g/m²

Détails
Anneau D, poche d'identité
Col doublé de polaire
Capuche amovible et réglable
Finition
Dos allongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
Fin de manche ajustable avec poignet intérieur en néoprène

Poches
Poche Napoléon à l'intérieur du rabat coupe-vent avant
Poches avant avec rabat et bouton poussoir

Fonctionnalité
Vent et imperméable avec coutures soudées, Ventilation dans le dos

Fermeture frontale
Fermeture frontale avec boutons poussoirs, Fermeture à glissière en plastique cachée à double sens, Fermeture tempête avec boutons

Reflex
Imprimé réfléchissant sur les manches et l'ourlet

Description:

  • Veste de pluie pour vous avec des missions de travail qui nécessitent un vêtement de pluie durable mais simultanément mobile
  • Il est coupe-vent et imperméable avec des coutures soudées et dispose d'une ventilation à l'arrière, d'un capuchon réglable amovible
  • Il est livré avec des poches facilement accessibles, telles que la poche d'identification amovible et rétractable, les poches avant avec couvercle et bouton poussoir et la poche napoelon à l'intérieur de l'avant
  • Zippe à double sens repliée avec fermeture à glissière jusqu'au col, devant avec boutons poussoirs et bouton tempête qui éloigne le liquide
  • Bonne coupe avec ourlet réglable et cordon de serrage et manches réglables fermeture auto-agrippante et poignet intérieur en néoprène qui maintient la chaleur du corps malgré l'humidité
  • Collet doublé en polaire douce pour un grand confort
  • Certifié selon la norme EN 343, vêtement de protection contre les intempéries

Norme:

  • EN 343, Class 3.1