RING DCM 125 Anneaux de chanfreinage, pour percer et chanfreiner en une seule opération.

Réf.: 4304724
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4304724
EAN / GTIN 7291075147582
Réf. fabricant 4304724
Article hors catalogue L24040 563

Description

Description:

Indexable C'Sinks, Cutting Diameter Maximum (DCX) 12.9 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 12.5 mm, Shank Size (SS) DCM 125

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 12.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 12.5 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) XOGX
  • Taille du corps (SS) DCM 125

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout