Marbre Précision 00 630X630 mm

Réf.: 430400 630X630
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 876
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 876
    Précision 00 mm
    Planéité 0,003 mm
    Epaisseur 70 mm
    Nombre de points d'appui en acier 3
    Poids 83 kg
    Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
    Type de produit Marbre de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 430400 630X630
    EAN / GTIN 2050001042637

    Description

    Exécution:

    Marbre en granit naturel sélectionné.
    • Exempt de défauts, structure homogène.
    • Résistant à la flexion et à la torsion.
    • Résistant à la rouille, faible conductibilité thermique.
    • Surface micro fine (rodée au diamant). Les tolérances requises sont réduites.
    • Bords extérieurs rectifiés.
    • Pour permettre une mise en place statique, des points d'appui (inserts à bille en acier) sont réalisés sur le dessous.
    • Plus dur que l’acier trempé (6 − 7 suivant l’échelle de Mos’scher), non magnétique et non conducteur.

    Précision:

    La fabrication finale et le contrôle sont réalisés dans des enceintes climatisées commandées par ordinateur. Contrôlé suivant des moyens de mesure rattachés aux laboratoires d'étalonnage nationaux et internationaux.
    DIN 876/00 − Particulièrement finement rodé au diamant pour la salle des mesures.

    Livraison:

    Avec certificat de conformité usine et emballage.
    Avec inserts à bille en acier.

    Remarque(s):

    Sur demande: Inserts filetés en acier inoxydable, rails rainures en T en acier (pas pour 430190), précision 000, autres références et dimensions intermédiaires. Livraison port dû.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires