Couteau de sécurité SECUMAX SNITTY avec LAME INDUSTRIELLE 37020, 1 pc

Réf.: 43037.02
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
    Référence article 43037.02
    EAN / GTIN 4002632803710
    Réf. fabricant 43037.02
    Article hors catalogue L60170 941

    Description

    Description:

    L’évolution de la roue. Pour papier et film.
    Un couteau en papier et en aluminium qui garde les choses en ordre ? C’est ce que vous pouvez expérimenter chez SECUMAX SNITTY. Son support de retenue intégré guide le matériau fin de manière si fiable vers le lame qu'il ne peut pas se coincer. Comme avec le SECUMAX COUPPY de construction similaire, le lame coupe le papier et les feuilles à un angle optimal de 45 degrés – et glisse ainsi particulièrement facilement à travers eux.
    • Matériau de base :
      Plastique
    • Aide pratique
      le SECUMAX SNITTY est petit, léger et pratique. Son poignée rond repose sur un pied coulissant biseauté à l'avant. Cela vous permet d'accéder plus facilement aux différentes couches de papier et de film.
    • Il suffit de changer en toute sécurité
      le porte-lame est intégré dans le poignée. Tout ce que vous avez à faire est de le retirer pour changer la lame – et l'ancien lame est prêt. Sa surface rugueuse facilite la manipulation.
    • Gauche et droite
      le SECUMAX SNITTY tient dans toutes les mains. Également dans le vôtre. Parce que le poignée en plastique arrondi ne distingue pas la gauche ou la droite. Testez vous-même!
    • 4-Way Usable lame
      votre cutter de sécurité est équipé d'une lame de qualité de 0,2 mm d'épaisseur. Vous pouvez les tourner et les tourner plusieurs fois – quadruplant leur temps de fonctionnement. Ça paye pour toi.
    • Principaux matériaux de coupe :
      envelopper, étirer, rétrécir
      film bandes de film et de papier
      carton: film stratifié à une couche

    Caractéristique(s):

    • Poignée: Manche standard
    • Manipulation: Droitiers et gauchers
    • Technologie de la sécurité I: Sécurité maximale (SECUMAX)
    • Technologie de la sécurité II: Lame en retrait
    • Ergonomie: Ergonomique
    • Profondeur de coupe (résumée): 1, 9 mm
    • Principaux matériaux de coupe: Film étirable, thermorétractable, Bandes de films et de papiers, Film caché, Film laminé
    • Propriétés d'abrasion: Résistant à l'abrasion
    • Support/œillet: oui
    • Séparateur de bande adhésive: no
    • Matériau de base: Plastique
    • Poignée souple: no
    • Métal détectable: no
    • Lame montée: 37020.50
    • Lame en option: 37030.50, 37010.50, 36013.39, 13615.35, 13730.60, 83715.31, 83730.31
    • Forme de la lame montée (couteau): Lame rectangulaire
    • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 4 côtés
    • Lame montée inoxydable (couteau): no
    • Changement de lame sans outil: oui
    • Changement de lame verrouillable: no
    • Possible en tant qu'article promotionnel: oui