• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Veste de pluie HV retardant flamme XXL

Réf.: 430320093300XXL
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur high vis gelb
Taille unisexe 2XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 430320093300XXL
EAN / GTIN 7330509414323
Réf. fabricant 430320093300XXL
Article hors catalogue L00980 4089

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, enduit de PU, coupe-vent et imperméable, respirant, ignifuge, 260g/m²
Détails
Poche d'identification rétractable
Capuche amovible et réglable
Poches
Poches avant avec fermeture à glissière, Poches avant, une avec anneau D
Poche Napoléon à l'intérieur du rabat de vent avant

Fonctionnalité
Vent et imperméable avec coutures soudées, Ventilation dans le dos

Finition
Bout de manche réglable avec poignet intérieur, Bout de manche réglable avec auto-agrippante

Fermeture frontale
Glissière plastique unidirectionnelle cachée

Description:

  • Gardez les jours de pluie dans cet imperméable complètement imperméable, enduit de PU en multinorm
  • Les coutures soudées et la ventilation intégrée assurent une journée de travail sèche et confortable
  • Veste de pluie avec une bonne ventilation dans le dos qui transporte l'humidité
  • Capuche détachable avec cordon de serrage
  • Réfléchit sur les épaules
  • Certifié selon la norme EN 13034 PB (6) : EN ISO 20471, classe 3 : EN 343 : EN ISO 14116, indice 1

Norme:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN ISO 14116, index 1