Clé à douille en croix SW.24 / 27/32 / carré extérieur 3/4 ″

Réf.: 43030005
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 43030005
    EAN / GTIN 4018754025916
    Réf. fabricant 43030005
    Article hors catalogue L60010 1402

    Description

    Description:

    • DIN 3119/ISO 6788
    • Avec pièce centrale forgée, bras enfoncés et têtes forgées creuses profondes
    • Acier au chrome, chromé.

    Caractéristique(s):

    • Longueur mm (L): 400 mm
    • Poids: 2058 g
    • Clé [mm et pouces]: 24 ; 27 ; 32 mm ; 4 pans 3/4