{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 876 | |
Précision | 0 mm | |
Planéité | 0,009 mm | |
Epaisseur | 160 mm | |
Nombre de points d'appui en acier | 5 | |
Poids | 460 kg | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Type de produit | Marbre de mesure |
Référence article | 430300 1200X800 | |
EAN / GTIN | 2050001949776 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Marbre Précision 0, Longueur×Largeur: 1200X800mm
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
2 646,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
2416,74 €
2 031,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Planéité | 0,009 mm | 0,009 mm |
Précision | 0 mm | 0 mm |
Poids | 460 kg | 460 kg |
Norme | DIN 876 | DIN 876 |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant |
Epaisseur | 160 mm | 160 mm |
Nombre de points d'appui en acier | 5 | 5 |