• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

801 V Comp.a levier ±.015″ cadran 27,5mm grad. .0005″

Réf.: 4302950
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Indicateur a levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4302950
EAN / GTIN 4059192013219
Réf. fabricant 4302950
Article hors catalogue L40080 3271

Description

Exécution:

  • Cadran contrasté, étanchéité par joint torique
  • Verre minéral pour une protection optimale :
    - contre les rayures ou les dommages causés par des copeaux chauds
    - meilleure résistance aux solvants
  • Boîtier de protection chromé mat avec 3 baguettes en queue d'aronde intégrées
  • Mouvement de mesure protégé contre les chocs
  • Exécution antimagnétique
  • Adaptation automatique à la direction de palpage, donc lecture sans erreur
  • Levier double sur roulement à billes
  • Protection contre la surcharge par accouplement à friction

Description:

Levier de mesure MarTest 801 V
  • Norme d'usine Plage de mesure : ± .015″
  • Valeur de graduation en pouces : .0005″
Livraison: Etui, mode d'emploi, clé pour changer les inserts de mesure, insert de mesure ø 2 mm, tige de serrage 800a3/8

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Chiffrage de la graduation: 15-0-15
  • Diamètre de l'échelle en pouces (texte): 1.1″
  • Plage de mesure appareil de mesure à levier, aiguille fine, palpeur inch: ± .015″
  • Rotation de l'aiguille en pouces (texte): .03″
  • Marge de déviation totale fges en pouces (texte): .0005″
  • Marge de déviation fe en pouces (texte): .0004″
  • Étendue de mesure partielle ft en pouces (texte): .0002″
  • Écart d'inversion de la valeur mesurée fu en pouces (texte): .00012″
  • Précision de répétition fw en pouces (texte): .0001″
  • Remarque Dimensions: * 800 VGM, 801 VGM ; ** 800 V, 801 V
  • Dimension b en mm: 30 mm
  • Longueur de l'élément de mesure (mm): 14.5 mm
  • Force de mesure: 0.2 N

Norme:

Norme d'usine

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires