Veste de pluie HV Niveau 2 XXXL

Réf.: 430220035389XXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur high vis orange / marineblau
Taille unisexe 3XL
Type de produit Veste de pluie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 430220035389XXXL
EAN / GTIN 7330509570647
Réf. fabricant 430220035389XXXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, enduit de PU, coupe-vent et imperméable, respirant 240g/m²

Détails
Anneau D, poche d'identité
Col doublé de polaire
Capuche amovible et réglable

Finition
Dos prolongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
Fin de manche réglable avec poignet intérieur en néoprène

Poches
Poche Napoléon à l'intérieur du rabat coupe-vent avant
Poches avant avec rabat et bouton poussoir

Fonctionnalité
Vent et imperméable avec coutures soudées, Ventilation dans le dos

Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large, bande réfléchissante de 65 mm de large

Fermeture frontale
Fermeture frontale avec boutons poussoirs, Fermeture à glissière plastique cachée à double sens, Fermeture tempête avec boutons

Description:

  • Veste de pluie pour vous avec des missions de travail qui nécessitent un vêtement de pluie durable mais simultanément mobile
  • Il est vent et imperméable avec des coutures soudées et a une ventilation respirante dans le dos, capuchon réglable amovible
  • Il est livré avec des poches facilement accessibles, tels que amovible, rétractable ID-poche, poches avant avec couvercle et bouton-poussoir et poche napoelon à l'intérieur de l'avant
  • Folded zip à double sens avec fermeture à glissière jusqu'au col, devant avec boutons poussoirs et bouton tempête qui éloigne les liquides
  • Bonne coupe avec ourlet réglable et cordon de serrage et manches réglables fermeture auto-agrippante et poignet intérieur en néoprène qui maintient la chaleur du corps malgré l'humidité
  • Collet doublé en polaire douce pour un grand confort
  • Certifié selon la norme EN 343, vêtement de protection contre les intempéries. Le coloris 4600, 9900 n'est pas certifié selon la norme EN ISO 20471
  • Les coloris 4600, 5300 et 9900 ont été mis à jour
  • L'ancien modèle est livré dans la mesure où le stock est suffisant
  • Pour le modèle mis à jour en coloris 4600, 9900, voir l'article 4305

Norme:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • Colour 4600, 9900 is not certified according to EN ISO 20471