Veste de pluie HV Niveau 2 XS

Réf.: 430220033399XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur high vis gelb / schwarz
    Taille unisexe XS
    Type de produit Veste de pluie

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 430220033399XS
    EAN / GTIN 7330509570548
    Réf. fabricant 430220033399XS

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, enduit de PU, coupe-vent et imperméable, respirant 240g/m²

    Détails
    Anneau D, poche d'identité
    Col doublé de polaire
    Capuche amovible et réglable

    Finition
    Dos prolongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
    Fin de manche réglable avec poignet intérieur en néoprène

    Poches
    Poche Napoléon à l'intérieur du rabat coupe-vent avant
    Poches avant avec rabat et bouton poussoir

    Fonctionnalité
    Vent et imperméable avec coutures soudées, Ventilation dans le dos

    Reflex
    Bande réfléchissante de 50 mm de large, bande réfléchissante de 65 mm de large

    Fermeture frontale
    Fermeture frontale avec boutons poussoirs, Fermeture à glissière plastique cachée à double sens, Fermeture tempête avec boutons

    Description:

    • Veste de pluie pour vous avec des missions de travail qui nécessitent un vêtement de pluie durable mais simultanément mobile
    • Il est vent et imperméable avec des coutures soudées et a une ventilation respirante dans le dos, capuchon réglable amovible
    • Il est livré avec des poches facilement accessibles, tels que amovible, rétractable ID-poche, poches avant avec couvercle et bouton-poussoir et poche napoelon à l'intérieur de l'avant
    • Folded zip à double sens avec fermeture à glissière jusqu'au col, devant avec boutons poussoirs et bouton tempête qui éloigne les liquides
    • Bonne coupe avec ourlet réglable et cordon de serrage et manches réglables fermeture auto-agrippante et poignet intérieur en néoprène qui maintient la chaleur du corps malgré l'humidité
    • Collet doublé en polaire douce pour un grand confort
    • Certifié selon la norme EN 343, vêtement de protection contre les intempéries. Le coloris 4600, 9900 n'est pas certifié selon la norme EN ISO 20471
    • Les coloris 4600, 5300 et 9900 ont été mis à jour
    • L'ancien modèle est livré dans la mesure où le stock est suffisant
    • Pour le modèle mis à jour en coloris 4600, 9900, voir l'article 4305

    Norme:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 3
    • Colour 4600, 9900 is not certified according to EN ISO 20471