Marbre Précision 1 400X250 mm

Réf.: 430200 400X250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 876
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 876
    Précision 1 mm
    Planéité 0,014 mm
    Epaisseur 50 mm
    Nombre de pieds en caoutchouc 4
    Poids 15 kg
    Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
    Type de produit Marbre de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 430200 400X250
    EAN / GTIN 2050001040077

    Description

    Exécution:

    Marbre en granit naturel sélectionné.
    • Exempt de défauts, structure homogène.
    • Résistant à la flexion et à la torsion.
    • Résistant à la rouille, faible conductibilité thermique.
    • Surface micro fine (rodée au diamant). Les tolérances requises sont réduites.
    • Bords extérieurs rectifiés.
    • Pour permettre une mise en place statique, des points d'appui (inserts à bille en acier) sont réalisés sur le dessous.
    • Plus dur que l’acier trempé (6 − 7 suivant l’échelle de Mos’scher), non magnétique et non conducteur.

    Précision:

    La fabrication finale et le contrôle sont réalisés dans des enceintes climatisées commandées par ordinateur. Contrôlé suivant des moyens de mesure rattachés aux laboratoires d'étalonnage nationaux et internationaux.
    DIN 876/1 − Rodé au diamant pour l’atelier et la production.

    Livraison:

    Avec certificat de conformité usine et emballage.
    Avec pieds en caoutchouc.

    Remarque(s):

    Sur demande: Inserts filetés en acier inoxydable, rails rainures en T en acier (pas pour 430190), précision 000, autres références et dimensions intermédiaires. Livraison port dû.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier