Clé articulée double FLEXI SW.24 x 27 mm L.349.5 mm

Réf.: 43012427
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43012427
EAN / GTIN 4018754025831
Réf. fabricant 43012427
Article hors catalogue L60010 1327
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Avec largeurs de clavette métriques inégales
  • Avec double hexagone pivotant
  • Construction stable, mince et légère
  • Haute résistance à la flexion grâce au double profil en T.
  • Surface antidérapante et respectueuse de la peau grâce à la finition ronde STAHLWILLE
  • Extrêmement résistant, exceptionnellement durable
  • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • a1: 32,4 mm
  • a2: 36,1 mm
  • d1: 50,5 mm
  • d2: 60,5 mm
  • Longueur mm (L): 349,5 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Poids: 716 g
  • Ouverture de clé [mm]: 24 x 27 mm
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 24 mm
  • Ouverture de clé 2 [mm]: 27 mm