Clé articulée double FLEXI SW.21 x 23 mm L.286,5 mm

Réf.: 43012123
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43012123
EAN / GTIN 4018754025824
Réf. fabricant 43012123
Article hors catalogue L60010 1326

Description

Description:

  • Avec largeurs de clavette métriques inégales
  • Avec double hexagone pivotant
  • Construction stable, mince et légère
  • Haute résistance à la flexion grâce au double profil en T.
  • Surface antidérapante et respectueuse de la peau grâce à la finition ronde STAHLWILLE
  • Extrêmement résistant, exceptionnellement durable
  • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • a1: 28,6 mm
  • a2: 31,1 mm
  • d1: 46,5 mm
  • d2: 50 mm
  • Longueur mm (L): 286,5 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Poids: 447 g
  • Ouverture de clé [mm]: 21 x 23 mm
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 21 mm
  • Ouverture de clé 2 [mm]: 23 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop