• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lames de rechange LAME GRAPHIQUE 43, 10 pc

Réf.: 43.50
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
Référence article 43.50
EAN / GTIN 4002632905834
Réf. fabricant 43.50
Article hors catalogue L60170 335

Description

Description:

Les GRAFIKKLINGS NR. 43 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Le lame mesure 38 mm de long, 5,8 mm de large et 0,40 mm d'épaisseur.

Les GRAFIKKLINGS NR. 43 est disponible sous la référence 43,50 dans le magasin pour 10 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : GRAFIX BOY, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Couper :
    Affûtage spécial
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de lame double

    :
    lame utilisable dans un sens
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Affûtage des lames: Affûtage spécial
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier