• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE A TUYAUTER AVEC TOILE

Réf.: 43.11X13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43.11X13
EAN / GTIN 3148511021408
Réf. fabricant 43.11X13
Article hors catalogue L60130 2829

Description

Description:

  • Clé mixte ouverte avec arête de butée: tête renforcée par l'arête de butée pour un serrage et un desserrage puissants
  • Exemples: flexibles de frein, écrous d'injecteurs
  • L'arête de butée maintient également la clé sur l'écrou
  • Tige courte pour une meilleure maniabilité
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 11X13
  • B x B1 [mm]: 20,0 x 22,9
  • C x C1 [mm]: 8,1 x 9,5
  • E [mm]: 11,5
  • L [mm]: 143
  • [g]: 65

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier