Micromètre d'intérieur numérique à 3 touches 10-12 mm

Réf.: 429250 10-12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 21,80 € /pcs.
  • 43,40 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Interface Digimatic
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Code art. piles/batteries incluses 081560 357
    Plage de mesure 10 mm - 12 mm
    Lecture 0,001 mm
    Erreur admissible 0,005 mm
    Interface Interface Digimatic
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Dim. a 2 mm
    Profondeur de mesure standard 83 mm
    Profondeur de mesure avec rallonge 183 mm
    Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
    Métrologie numérique
    Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Micromètre d’intérieur à 3 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 429250 10-12
    EAN / GTIN 4946368636436
    Réf. fabricant 568-363

    Description

    Exécution:

    Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches Borematic pour la mesure de trous borgnes. Lecture claire et sans erreur sur le grand affichage LCD avec hauteur de chiffre de 11 mm. Affichage orientable à 330°. Les palpeurs de mesure centrent automatiquement le micromètre dans l'alésage et garantissent un maniement aisé. Positionnement des touches de mesure sans jeu grâce au cône intérieur en carbure.
    Surfaces de mesure en carbure revêtu de titane.

    Avantage(s):

    Mesure très rapide et répétable grâce au déplacement rapide et au centrage automatique.

    Fonctionnement:

    • La touche de maintien de valeur permet de conserver le résultat de mesure (p. ex. en cas de position de mesure défavorable).
    • Point zéro / valeur absolue: permet une mise à zéro à n’importe quelle position.
    • Affichage des tolérances pour un contrôle rapide des valeurs de tolérance.
    • Déplacement rapide pour franchir rapidement la course de mesure.

    Livraison:

    Avec 1 pile 081560 réf. 357

    Accessoire(s):

    Câble de données Digimatic 497080, rallonges 429010, bagues de réglage 484030.

    Pièce(s) de rechange:

    Tête de rechange 429252.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange