Micromètre d’intérieur numérique 62-75 mm

Réf.: 429110 62-75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 43,40 € /pcs.
  • 32,80 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 863
    Plage de mesure 62 mm - 75 mm
    Lecture 0,001 mm
    Erreur admissible 0,003 mm
    Dim. a 0,3 mm
    Profondeur de mesure standard 102 mm
    Profondeur de mesure avec rallonge 252 mm
    Interface Port USB; Interface Digimatic
    Indice de protection IP IP 65
    Métrologie numérique
    Emballage Boîte robuste
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Code art. piles/batteries incluses 081560 357
    Type de produit Micromètre 3 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 429110 62-75
    EAN / GTIN 4946368563039
    Réf. fabricant 468-171

    Description

    Exécution:

    Lecture directe sur affichage digital clair. Mesure sûre et sans erreur − sans vernier.
    Le système ″Function Lock″ empêche tout déréglage intempestif du point zéro.
    Faible consommation d'énergie. Avec contrôle de charge et affichage des pannes.
    Surfaces de mesure et pièces d'usure en carbure, à partir de la réf. 12-16. Les surfaces de mesure sont en acier trempé avec revêtement au titane pour une longue durée de vie.

    Fonctionnement:

    IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Avec 1 pile 081560 réf. 357

    Accessoire(s):

    Câble de données 497445, rallonges 429010, bagues de réglage 484030.

    Remarque(s):

    Disponibles avec plage de mesure jusqu’à 300 mm sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange