• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre d’intérieur Holtest pour mesure de trous borgnes 62-75 mm

Réf.: 429005 62-75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 34,10 € /pcs.
  • 45,10 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 62 mm - 75 mm
Lecture 0,005 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 0,006 mm
⌀ tambour micrométrique 23 mm
Dim. a 0,3 mm
Profondeur de mesure standard 105 mm
Profondeur de mesure avec rallonge 255 mm
Métrologie analogique
Longueur totale 156 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 429005 62-75
EAN / GTIN 4946368517254
Réf. fabricant 368-171

Description

Exécution:

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction.
Pour trous borgnes. Surfaces de mesure en acier trempé avec revêtement au titane pour une longue durée de vie.

Accessoire(s):

Rallonges 429010. Bagues deréglage 484030.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Micromètre d’intérieur Holtest pour mesure de trous borgnes 62-75 mm

Micromètre d’intérieur Holtest pour mesure de trous borgnes 62-75 mm

Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
638,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
467,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Erreur admissible 0,006 mm 0,007 mm
Plage de mesure 62 mm - 75 mm 62 mm - 75 mm
Profondeur de mesure avec rallonge 255 mm 267 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm 1/50 mm
Profondeur de mesure standard 105 mm 117 mm
Emballage Boîte robuste Boîte robuste
Dim. a 0,3 mm 1 mm