• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PINCE COUP. INLINEE 70 MT

Réf.: 429.MT
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
Référence article 429.MT
EAN / GTIN 3148511759738
Réf. fabricant 429.MT
Article hors catalogue L60130 6596

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Modèle large, biseauté à 70°, avec large encoche
  • Coupe: à ras
  • Fil Cu-Ni diamètre 0,2 - 1,0 mm

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 11,5
  • C [mm]: 12
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 1,0