• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PINCE COUP. INLINEE 70 ESD

Réf.: 429.E
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
Référence article 429.E
EAN / GTIN 3148511759745
Réf. fabricant 429.E
Article hors catalogue L60130 3318

Description

Description:

  • Points forts du produit:Protection des composants électroniques contre les risques de décharges électrostatiques
  • ESD
  • Tranchants étroits biseautés à 70° avec évidement à l'arrière

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 11,5
  • C [mm]: 12
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 12
  • Coupe: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 1,0
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -