• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à douille pour tête de radio détecteur ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 3.5 ∙ 256 mm

Réf.: 428-3.5
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 428-3.5
EAN / GTIN 4000896218509
Réf. fabricant 428-3.5
Article hors catalogue L60140 4741

Description

Description:

  • Réglage de la tête de radio détecteur de l'adaptive cruise control (ACC) p. ex. sur les véhicules AUDI et VW
  • Exécution courte
  • Manche en T bimatière ergonomique HAZET
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 3.5 mm
  • Dimensions / longueur : 256 mm
  • Longueur l1: 230 mm
  • Diamètre: 7.2 mm