Douille ∙ avec manche en T ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 13 ∙ 264 mm

Réf.: 428-13
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 428-13
EAN / GTIN 4000896019335
Réf. fabricant 428-13
Article hors catalogue L60140 2024
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Exécution courte
  • Manche en T bimatière ergonomique HAZET
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 13 mm
  • Dimensions / longueur : 264 mm
  • Longueur l1: 230 mm
  • Diamètre: 18 mm
  • Poids net (kg): 0.19 kg