Douille ∙ avec manche en T ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 12 ∙ 264 mm

Réf.: 428-12
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 428-12
    EAN / GTIN 4000896019328
    Réf. fabricant 428-12
    Article hors catalogue L60140 1309

    Description

    Description:

    • Exécution courte
    • Manche en T bimatière ergonomique HAZET
    • Surface : chromée
    • Made In Germany
    • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
    • Taille: 12 mm
    • Dimensions / longueur : 264 mm
    • Longueur l1: 230 mm
    • Diamètre: 17 mm
    • Poids net (kg): 0.19 kg