{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 30 mm - 40 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 4 µm | |
⌀ broche | 7 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 12,5 mm | |
Métrologie | analogique | |
Type de produit | Micromètre d'intérieur à 2 touches |
Référence article | 427800 30-40 | |
EAN / GTIN | 2050001038067 | |
Réf. fabricant | 4163000 |