• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Escabeau de sécurité 2x3 marches

Réf.: 42720
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42720
EAN / GTIN 4031405427204
Réf. fabricant 042720

Description

Description:

  • Echelle fixe en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • Remplacez les marchepieds supérieurs par des plaques de support. Cela empêche une mauvaise utilisation et permet un penchant confortable
  • Comprend 2 aimants à utiliser sur les plaques de support
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Articulation robuste en aluminium à quadruple vissage.
  • Protection contre l'épandage par liaison rigide des deux côtés (béquille repliable)
  • Plateau de rangement amovible pour outils et petites pièces inclus (également disponible séparément en tant qu'accessoires : N° de commande 019277)
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Équipé en option de marchepieds clip-STEP, clip-STEP R13 et clip-STEP Relax
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Longueur du pas : 1030 mm
  • Résistance au glissement : Cannelée en aluminium
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Largeur extérieure inférieure : 490 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de travail : 2650 mm
  • Hauteur : 1140 mm
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier