Escabeau à marches 2x8 marches

Réf.: 42716
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Nombre de marches 2×8
Matière Aluminium
Exécution marchepied étage
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42716
EAN / GTIN 4031405427167
Réf. fabricant 042716
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Echelle fixe en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
  • Quatre extensions de longeron avec guide coulissant solide et poignée ergonomique en étoile
  • Réglable en continu : Partie ascendante jusqu'à 300 mm, partie support jusqu'à 800 mm
  • Mécanisme de réglage externe / poignée en étoile pour un accès sûr à l'échelle sans trébucher
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Articulation robuste en aluminium à quadruple vissage.
  • Équipé en option de marchepieds clip-STEP, clip-STEP R13 et clip-STEP Relax
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3700 mm
  • Longueur totale pliée : 1986 mm
  • Hauteur : 1850 mm
  • Largeur de colonne : 24,5 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Résistance au glissement : Cannelée en aluminium
  • Longueur du pas : 1540 mm
  • Longueur de pas max. Étendue : 1910 mm
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x8 pas
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure, section ascendante étendue : 702 mm
  • Largeur extérieure inférieure, échelle rétractée : 670 mm
  • Largeur extérieure inférieure, support étendu : 760 mm
  • Plage de réglage max. Sur la section montée : 300 mm
  • Plage de réglage max. Sur la pièce de support : 800 mm
  • Autorisé comme lieu de travail (TRBS 2121 partie 2) : Oui