Micromètre d'intérieur à becs 5-30 mm

Réf.: 426800 5-30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 27,80 € /pcs.
  • 21,80 € /pcs.
  • 40,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
226 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 5 mm - 30 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 10 µm
⌀ tambour micrométrique 18 mm
Métrologie analogique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre d'intérieur à becs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 426800 5-30
EAN / GTIN 4045197204127

Description

Exécution:

Broche entièrement trempée, rectifiée et rodée. Becs de mesure arrondis en carbure rapporté. Pression de mesure constante grâce au limiteur de couple à friction. Tambour micrométrique avec graduation de qualité. Micromètre chromé. Avec vis d’ajustement et de blocage.

Livraison:

Avec bague de réglage pour ajustement.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange