{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,003 mm | |
⌀ broche | 8 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 18 mm | |
⌀ tige de support | 12 mm | |
Longueur tige de support | 10 mm | |
Métrologie | analogique | |
Longueur totale | 125 mm | |
Type de produit | Butée micrométrique |
Référence article | 426200 0-25/F | |
EAN / GTIN | 4946368023151 | |
Réf. fabricant | 153-201 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Butée micrométrique 0-25/F mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
185,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
149 article(s) en stock
87,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 | 0,002 |
Erreur admissible | 0,003 | 0,003 |
Longueur totale | 125 | 113 |
Longueur tige de support | 10 | 10 |
⌀ tambour micrométrique | 18 | 18 |
Norme | Norme usine | Norme usine |
⌀ broche | 8 | 8 |