Douille · flexible ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 8 ∙ 300 mm

Réf.: 426-8
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 426-8
EAN / GTIN 4000896019274
Réf. fabricant 426-8
Article hors catalogue L60140 943

Description

Description:

Utilisation :
Colliers de serrage des systèmes de refroidissement et de chauffage
  • Forme de lame : Flexible
  • Manche trinamic unimatière ergonomique
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 8 mm
  • Dimensions / longueur : 300 mm
  • Longueur l1: 190 mm
  • Poids net (kg): 0.17 kg

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop