Description:
Utilisable comme échelle coulissantes à 2 plans ou comme échelle accessible des deux côtés.
Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de travail 6.8 m
Largeur extérieure 420 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle, repliée 3.54 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 12
Nombre d'échelons 2 × 12
Poids 15.3 kg
Poutrelle transversale large 1 m
Profondeur des marches 30 mm
hauteur verticale comme échelle double 3.33 m
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »