• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combimaster Plus X - Éch. combinée, 2x8

Réf.: 42568
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Nombre de marches 2×8
Matière Aluminium
Type de produit Echelles multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42568
EAN / GTIN 4003866425686
Réf. fabricant 42568
Article hors catalogue L90010 837

Description

Description:

Utilisable comme échelle coulissantes à 2 plans ou comme échelle accessible des deux côtés.
Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de travail 4.9 m
Largeur extérieure 420 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle, repliée 2.42 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 2 × 8
Nombre d'échelons 8
Poids 10.1 kg
Poutrelle transversale large 0.8 m
Profondeur des marches 30 mm
hauteur verticale comme échelle double 2.27 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »