• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre numérique avec broche fixe, course de mesure 30 mm Indice de protection IP65 0-30 mm

Réf.: 424935 0-30
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Lecture commutable: mm / pouce

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 0 mm - 30 mm
Lecture 0,01 mm; 0,001 mm; 0,0005 mm
Lecture 0,0005 pouce; 0,0001 pouce; 0,0001 pouce
Pas de broche 2 mm
Parallélisme des surfaces de mesure 0,6 µm
Planéité des surfaces de mesure < 0,3 µm
Force de mesure 7 N
⌀ surfaces de mesure 8 mm
Indice de protection IP IP 65
Hauteur des chiffres affichage LCD 12 mm
Métrologie numérique
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 3 µm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Piles boutons
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 424935 0-30
EAN / GTIN 2050002078703

Description

Description:

Résolution:< 0,0001 mm (< 0,1 µm), commutable sur 10 µm, 1 µm, 0,5 µm / 0,0005 pouce, 0,00005 pouce, 0,00002 pouce.
Affichage: affichage LCD de 12 mm.
Port: Triple I (câble USB ou liaison radio). Proximity (Sylvac).

Avantage(s):

  • Système de mesure linéaire, directement dans l’axe de mesure selon Abbe.
  • Possibilité d’utilisation flexible du sens de comptage réversible du système de mesure.
  • Broche coulissante (fixe) garantissant une précision de répétabilité élevée.
  • Résolution commutable de 0,5 µm, 1 µm et 10 µm.
  • Possibilité de préréglage de l’affichage avec la broche.
  • Commutation de la plage de mesure métrique mm / pouce.
  • Interface Proximity (Sylvac) pour la transmission de données à un calculateur pour métrologie, par radio ou par câble.
  • Saisie et mémorisation d’une valeur préréglée et d’une valeur de tolérance.
  • Surfaces de mesure en carbure ou en CBN au choix, garantissant une grande stabilité.
  • Mémorisation des valeurs min. / max.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

  • Pour une mesure très précise de pièces rondes et longues.
  • Nombreuses géométries de surfaces de mesure possibles.
  • Atelier et salle de mesure.

Norme:

DIN 863. Avec étalonnage DAkkS suivant DIN EN ISO/CEI 17025:2018.

Accessoire(s):

Sur demande :
  • Module radio récepteur IBRit-rf1-USB Steinmeyer 81 0000 000 11.
  • Module radio émetteur IBRit-rf1-prox Steinmeyer 81 0000 000 22.

Remarque(s):

L’article bénéficie déjà d’un étalonnage DAkkS suivant DIN EN ISO/CEI 17025:2018! Un réétalonnage n’est donc plus nécessaire.
Versions avec surfaces de mesure modifiées telles que cône, disque, aiguille, arête, convexe, rouleaux, etc. disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange