Description:
Les meules boisseau PREMIUM de Tyrolit permettent d'obtenir un taux d'enlèvement et une durée de vie très élevés pour les travaux de meulage sur de grandes surfaces. La meule boisseau disponible pour les pierres est particulièrement adaptée au chanfreinage et au pré meulage des surfaces en béton apparent, des pierres artificielles et des plaques de terazzo, ainsi qu'au surfaçage du marbre, de l'ardoise et du granit. Pour la fixation de l'outil, vous avez le choix entre les formes d'alésage 22, 23 et la version filetée M14. Veuillez tenir compte de la vitesse de travail de 50 m/s maximum.
Caractéristique(s):
- Form: 11ZB BOISSEAU AV.PLAQUE D`ANCRAGE
- Spécification : W=30, E=19, K=53
- Dimension (D / J x T x GE): 130 / 90 x 55 x M14 mm
- Diamètre: 130 mm
- Epaisseur: 55 mm
- Granulométrie: 120
- Vs /max: 50 m/s
- Aptitude des matériaux: Matériaux
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Taux d'enlèvement optimal, pour des travaux de meulage de grandes surfaces
- Robuste et extrêmement durable
- Carbure de silicium pour les meilleurs résultats sur la pierre et matériaux à copeaux courts
Utilisation:
- Pour des applications exigeantes sur la pierre
- Pour le meulage des aspérités sur des surfaces de béton de parement, le chanfreinage et le pré-meulage de pierre artificielle et de plaques de terrasse, ainsi que le surfaçage sur du marbre, de l’ardoise et du granit
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 16 – 24 pour rectification d'ébauche
- Grosseur de grain 60 – 220 pour rectification fine
- Utiliser une protection spéciale pour les meules boisseaux
- Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s