Micromètre à indicateur de précision 0-25 mm

Réf.: 424800 0-25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 59,60 € /pcs.
  • 38,10 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 863
    Plage de mesure 0 mm - 25 mm
    Plage de mesure indicateur de précision ±0,05 mm
    Lecture micromètre 0,01 mm
    Lecture indicateur de précision 0,001 mm
    Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
    ⌀ broche 7,5 mm
    ⌀ tambour micrométrique 18 mm
    Métrologie analogique
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Micromètres à indicateur de précision

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 424800 0-25
    EAN / GTIN 4059192004675
    Réf. fabricant 4154000

    Description

    Exécution:

    Broche de mesure en acier inoxydable, trempée et rectifiée. Surfaces de mesure en carbure rapporté. Vernier et parties de lecture chromés mats. Avec isolant. Force de mesure constante. Contre-palpeur mobile, rétractable. Convient particulièrement aux pièces à fabriquer en série de précision.

    Précision:

    Indicateur de précision DIN 863 − micromètre 2 µm.

    Livraison:

    Avec indicateur de précision Millimess 434674 réf. 50/1.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Micromètre à indicateur de précision  0-25 mm

    Micromètre à indicateur de précision 0-25 mm

    Sur demande
    Disponibilité
    3 article(s) en stock
    864,00 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Disponibilité
    66 article(s) en stock
    588,00 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Lecture indicateur de précision 0,001 0,001
    Lecture micromètre 0,01 0,01
    Plage de mesure 0 ;25 0 ;25
    Plage de mesure indicateur de précision ±0,05 ±0,045
    Graduation tambour micrométrique 1/50 1/50
    Norme DIN 863 DIN 863
    Emballage Boîte robuste Boîte robuste

    Produits adaptés

    Pièces de rechange